{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 10 | |
Spiralwinkel | 50 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 50 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 100 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 19,6 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,03 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203382 20 | |
EAN / GTIN | 4045197597656 | |
Herstellernummer | 203382 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-Fräser HPC 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
872,27 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Eckenfasenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Schneidenlänge Lc | 50 | 38 | 60 | 60 | 75 | 60 |
Spiralwinkel | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 |
Zähnezahl Z | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg |
Schaft-⌀ Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |