{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 50 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 25 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 60 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,7 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,018 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203382 10 | |
EAN / GTIN | 4045197597625 | |
Herstellernummer | 203382 10 |