{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 35 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 13,6 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203009 14 | |
EAN / GTIN | 4045197588661 | |
Herstellernummer | 203009 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser HPC 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
220,15 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 | 45 | 45 |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,4×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,1×D | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,5×D bei Besäumen |
Gesamtlänge L | 83 | 83 | 83 | 83 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schneidenlänge Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Typ | N | N | N | N |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,065 | 0,055 | 0,055 | 0,096 |