{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 45 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203009 12M | |
EAN / GTIN | 4045197657220 | |
Herstellernummer | 203009 12M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 12Mmm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
217,17 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
884 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Spiralwinkel | 38 Grad | 45 Grad | 35 Grad | 45 Grad |
Zerspanungsstrategie | HPC | MTC | HPC | MTC |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |