{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202277 8 | |
EAN / GTIN | 4045197865724 | |
Herstellernummer | 202277 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.769 Stück sofort lieferbar
25,94 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
422 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
535 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.728 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
473 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | AlCrN | AlCrN | AlCrN | unbeschichtet | AlCrN |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Schneidenlänge Lc | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |