{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202277 10 | |
EAN / GTIN | 4045197865731 | |
Herstellernummer | 202277 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Fräser 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.055 Stück sofort lieferbar
36,18 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
516 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
442 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.128 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
453 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
325 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | AlCrN | AlCrN | AlCrN | unbeschichtet | AlCrN |
Gesamtlänge L | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |