• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED Slim-Light ∙ wireless charging ∙ L x B x H: 367 mm x 62 mm x 47 mm

Artikel-Nr.: 1979W-92
Netto: 93,60 €
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1979W-92
EAN / GTIN 4000896241422
Herstellernummer 1979W-92
L-Nummer L60140 5400

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wireless charging
  • Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
  • Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
  • Wireless charging Pad 1979WP-1 oder 1979WP-2 wird benötigt
  • 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
  • 4-stufige Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
  • 120° verstellbarer und in 5 Stufen arretierbarer Aluminium-Kopf zur Einstellung der Arbeitsbereich-Ausleuchtung
  • Akku-Kapazität: 4500 mAh (+30% zum Vorgänger)
  • Leuchtdauer Hauptlicht: 3–14 h
  • Leuchtdauer Toplicht: 11 h
  • Lichtstrom Toplicht: 110–1100 lm (+10% zum Vorgänger)
  • Lichtstrom Toplicht: 150 lm
  • Großflächige, homogene Ausleuchtung
  • Dimmschalter auf Rückseite der Lampe – optimale Lichtanpassung
  • Wechsel zwischen Top- und Haupt-Licht über Hauptknopf
  • Starker gummierter Haltemagnet an Unterseite
  • Ausklappbarer 360° drehbarer Haltehaken
  • Solider Standfuß für guten Stand auch auf nicht metallischen Untergründen
  • Stromversorgung: Drahtloses Laden
  • LED Technik: COB/SMD
  • Lichtstrom 100%: 1100 lm
  • Leuchtdauer 100%: 3 h
  • Ladezeit: 5.5 h
  • Schutzart (IP): IP65
  • Schutzart (IK): IK08
  • Abmessungen / Länge: 367 mm x 62 mm x 47 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb