• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dual wireless charging pad

Artikel-Nr.: 1979WP-2
Netto: 62,40 €
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
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1979WP-2
EAN / GTIN 4000896227945
Herstellernummer 1979WP-2
L-Nummer L60140 4953

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Kabelloses Laden der LED-Lampen der 1979W Serie
  • Zusätzlicher USB-Ausgang zum Laden weiterer Geräte
  • Maximaler Ausgangsstrom wireless: 1700 mA
  • Optimierte Selbstpositionierung von zwei Lampen auf dem Pad
  • 2 A Ladestrom
  • Haltemagnete auf Rückseite des Pads zur Befestigung an eisenhaltigen Oberflächen
  • 4 Schraublöcher
  • Inklusive 100 cm USB-C Kabel und USB-Netzteil
  • 5 V USB-C Eingang
  • Lademöglichkeit über Pad oder USB-Ausgang
  • Stromversorgung: USB Kabel (USB C)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb