• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED Pocket Light ∙ wireless charging ∙ L x B x H: 133 mm x 65 mm x 23 mm

Artikel-Nr.: 1979W-82
Netto: 81,10 €
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1979W-82
EAN / GTIN 4000896227228
Herstellernummer 1979W-82
L-Nummer L60140 4841

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Kleine Ausführung zur Nutzung bei beengten Platzverhältnissen
  • Wireless charging
  • Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
  • 180° verstellbarer und in 8 Stufen arretierbarer Fuß zur Einstellung der Arbeitsbereich-Ausleuchtung
  • Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
  • Starke gummierte Haltemagnete an Unterseite und Rückseite des Gehäuses
  • 360° beweglicher Haltehaken
  • Hauptlicht:
    Leuchtdauer 2 – 10 h
    Lichtstrom 30 – 300 Lumen
    3 Watt COB LED
  • Top-Licht:
    Leuchtdauer Top-Licht: 5 h
    Lichtstrom 100 Lumen
    1 Watt LED
  • Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
  • 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
  • 4-stufige Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
  • Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
  • Stromversorgung: Drahtloses Laden
  • LED Technik: COB/SMD
  • Lichtstrom 100%: 300 lm
  • Leuchtdauer 100%: 2 h
  • Ladezeit: 1.5 h
  • Schutzart (IP): IP65
  • Schutzart (IK): IK09
  • Abmessungen / Länge: 133 mm x 65 mm x 23 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb