{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,12 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 68 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 87 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 24,5 mm | |
Gesamtlänge L | 144 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192860 25M | |
EAN / GTIN | 4045197108623 | |
Herstellernummer | 192860 25M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schruppfräser HSS-PM 25M mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
193,97 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
113,76 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 90 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Farbring | grün | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,12 | k10 | js12 | js12 | k12 |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |