{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,12 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 40 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 51 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,5 mm | |
Gesamtlänge L | 97 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192860 12M | |
EAN / GTIN | 4045197108487 | |
Herstellernummer | 192860 12M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schruppfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 12Mmm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
70,21 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
38,08 €
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | grün | ohne | ohne | ohne |
Norm | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30-40 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,12 | k10 | js12 | js12 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |