{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,12 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,007 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192840 5 | |
EAN / GTIN | 4045197108012 | |
Herstellernummer | 192840 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schruppfräser 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
236 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 | 45 |
Gesamtlänge L | 57 | 57 | 57 |
Norm | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Schneiden-⌀ DC | 5 | 5 | 5 |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 38 |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,12 | ±0,12 | 0 / −0,03 |