{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 13 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192840 13 | |
EAN / GTIN | 4045197108098 | |
Herstellernummer | 192840 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schruppfräser 13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
43,55 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Schneiden-⌀ DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Schneidenlänge Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 53 |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,12 | k12 | js12 | k12 | k12 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |