{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 25 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Toleranz | konfigurierbar | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grundloch | |
⌀-Bereich | 24,210 mm - 25,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 25 mm | |
Auskraglänge L1 | 125 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 mm | |
Farbring | grün | |
konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164359 25 | |
EAN / GTIN | 4045197770011 | |
Herstellernummer | 164359 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Grundloch, TiAlN, Nenn-⌀ DC: 25mm
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Auskraglänge L1 | 125 mm | 174 mm | 167 mm | 125 mm | 145 mm | 140 mm |
Nenn-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Norm | Werksnorm | DIN 208 B | DIN 208 B | Werksnorm | DIN 206 B | DIN 206 B |
Schneidenlänge Lc | 25 mm | 68 mm | 68 mm | 25 mm | 115 mm | 115 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |