{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Toleranz | konfigurierbar | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grundloch | |
⌀-Bereich | 10,710 mm - 11,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 20 mm | |
Auskraglänge L1 | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,15 mm | |
Farbring | grün | |
konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164359 11 | |
EAN / GTIN | 4045197769862 | |
Herstellernummer | 164359 11 |