• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Durchgangsloch 33 mm

Artikel-Nr.: 164358 33
Netto: 351,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: konfigurierbar
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 33 mm
    Beschichtung TiAlN
    Toleranz konfigurierbar
    Schneidstoff HSS
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Zerspanungsstrategie HPC
    Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
    ⌀-Bereich 32,210 mm - 33,200 mm
    Schneidenlänge Lc 25 mm
    Auskraglänge L1 139 mm
    Gesamtlänge L 200 mm
    Anzahl Schneiden Z 8
    Schaft-⌀ Ds 25 mm
    Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,45 mm/U
    Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,3 mm
    Farbring grün
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 164358 33
    EAN / GTIN 4045197769695
    Herstellernummer 164358 33

    Anwendertabelle

    Stahl < 750 N/mm²
    P
    45
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    45
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    35
    GG
    K
    40
    GGG
    K
    30
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern.
    Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit erreicht.
    Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig.
    Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den HPC-Einsatz zur Senkung der Fertigungskosten.
    Mit kurzen Schneiden und gerade genutet.
    Toleranzangaben:
    Konfigurierbar:
    Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
    H7: Ausführung nach DIN1420 für H7 Bohrungstoleranz.

    Verwendung:

    Zum HPC- / HSC-Reiben von Durchgangs-Bohrungen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb