HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Durchgangsloch 18H7 mm

Artikel-Nr.: 164358 18H7
Netto: 174,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 18 mm
    Beschichtung TiAlN
    Toleranz H7
    Schneidstoff HSS
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Zerspanungsstrategie HPC
    Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
    Schneidenlänge Lc 25 mm
    Auskraglänge L1 97 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    Anzahl Schneiden Z 8
    Schaft-⌀ Ds 18 mm
    Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,23 mm/U
    Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,2 mm
    Farbring grün
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 164358 18H7
    EAN / GTIN 4045197767813
    Herstellernummer 164358 18H7

    Anwendertabelle

    Stahl < 750 N/mm²
    P
    45
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    45
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    35
    GG
    K
    40
    GGG
    K
    30
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern.
    Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit erreicht.
    Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig.
    Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den HPC-Einsatz zur Senkung der Fertigungskosten.
    Mit kurzen Schneiden und gerade genutet.
    Toleranzangaben:
    Konfigurierbar:
    Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
    H7: Ausführung nach DIN1420 für H7 Bohrungstoleranz.

    Verwendung:

    Zum HPC- / HSC-Reiben von Durchgangs-Bohrungen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb