{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 28 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 27,060 mm - 28,000 mm | |
Schneidenlänge Lc | 71 mm | |
Auskraglänge L1 | 177 mm | |
Gesamtlänge L | 277 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164180 28 | |
EAN / GTIN | 4045197092632 | |
Herstellernummer | 164180 28 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Reibahle konfigurierbar 28 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 28 | 28 | 28 | 28 |
Norm | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Schneidenlänge Lc | 71 | 71 | 124 | 124 |
Spiralwinkel | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |