{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 13,210 mm - 13,550 mm | |
Schneidenlänge Lc | 47 mm | |
Auskraglänge L1 | 122 mm | |
Gesamtlänge L | 189 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164180 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092342 | |
Herstellernummer | 164180 13,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Reibahle konfigurierbar 13,5 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 |
Auskraglänge L1 | 122 | 113 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 189 | 160 |
Norm | DIN 208 B | Werksnorm |
Schneidenlänge Lc | 47 | 47 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |