{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit e9 | |
⌀-Bereich | 2,200 mm - 2,690 mm | |
Schneidenlänge Lc | 12 mm | |
Auskraglänge L1 | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162830 2 | |
EAN / GTIN | 4062406133719 | |
Herstellernummer | 162830 2 |