{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
⌀-Bereich | 11,201 mm - 12,220 mm | |
Stirnschnitt | 4,5 mm | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Auskraglänge L1 | 96,5 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Farbring | grün | |
konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162830 12 | |
EAN / GTIN | 4062406166472 | |
Herstellernummer | 162830 12 |