{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 25 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 6,3 mm | |
Gesamtlänge L | 71 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150845 25 | |
EAN / GTIN | 4045197711403 | |
Herstellernummer | 150845 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kegelsenker Form C 60° 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
509 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
351 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norm | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | Werksnorm | DIN 334 | DIN 335 C |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,2 mm/U |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |