{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,5 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150845 10 | |
EAN / GTIN | 4045197364753 | |
Herstellernummer | 150845 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kegelsenker Form C 60° 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
276 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
410 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
268 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 60 Grad | 90 Grad |
Norm | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 335 C |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |