{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 63 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schaft | Morsekegel | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
Morsekegel MK | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 16 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150390 63 | |
EAN / GTIN | 4045197086846 | |
Herstellernummer | 150390 63 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 63mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel |
Morsekegel MK | 4 | 4 | 4 | 4 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,35 mm/U | 0,35 mm/U | 0,35 mm/U | 0,35 mm/U |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |