{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 16,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schaft | Morsekegel | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,2 mm | |
Gesamtlänge L | 85 mm | |
Morsekegel MK | 1 | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M8 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 3,2 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150390 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086716 | |
Herstellernummer | 150390 16,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 16,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Außen-⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm |
Gesamtlänge L | 85 mm | 85 mm |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Vorbohr-⌀ | 3,2 mm | 3,2 mm |
Morsekegel MK | 1 | 1 |