{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 8,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 155 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M4 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 2 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150372 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086167 | |
Herstellernummer | 150372 8,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker, extra lang 90° 8,3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
416 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
317 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
483 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
für Senkschrauben DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Gesamtlänge L | 155 | 50 | 50 | 105 | 50 |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |