{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 25 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,8 mm | |
Gesamtlänge L | 168 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M12 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 3,8 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150372 25 | |
EAN / GTIN | 4045197710772 | |
Herstellernummer | 150372 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker, extra lang 90° 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
945 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.258 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
473 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Außen-⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | Werksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Werksnorm |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS E | VHM | HSS |
Schaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |