{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 10,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,5 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M5 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150175 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085764 | |
Herstellernummer | 150175 10,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 10,4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
825 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.218 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
868 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
543 Stück sofort lieferbar
40,46 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
801 Stück sofort lieferbar
44,39 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
348 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Außen-⌀ | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | grün | grün | grün | grün | ohne | grün | grün |
Gesamtlänge L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |