{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 10,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,5 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M5 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150150 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085498 | |
Herstellernummer | 150150 10,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker 90° 10,4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
969 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
866 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
446 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Außen-⌀ | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | blau |
für Senkschrauben DIN 7991 | M5 | M5 | M5 |
Gesamtlänge L | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |