{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 7 mm - 20 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M13 − M32 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Gesamtlänge | 700 mm |
Artikelnummer | 148400 5 | |
Herstellernummer | 148400 5 |