{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 4,9 mm - 12 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M5 − M20 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Gesamtlänge | 370 mm |
Artikelnummer | 148400 3 | |
Herstellernummer | 148400 3 |