Schneideisen W7/16

Artikel-Nr.: 141550 W7/16
Netto: 72,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

BSW Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: BSW
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 22568

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße W7/16
Gewindeart BSW
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS
Norm EN 22568
Gänge pro Zoll 14
Gewinde-⌀ 11,11 mm
Außen-⌀ 30 mm
Höhe 11 mm
Toleranzklasse mittel
Schneidrichtung rechts
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 141550 W7/16
EAN / GTIN 4045197084514
Herstellernummer 141550 W7/16

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 1 3/4 Gang Anschnitt.

Verwendung:

Für Whitworth-Gewinde nach BSW-Norm BS84 im Toleranzfeld mittel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb