Schneideisen W3

Artikel-Nr.: 141550 W3
Netto: 658,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

BSW Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: BSW
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 22568

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße W3
Gewindeart BSW
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS
Norm EN 22568
Gänge pro Zoll 3,5
Gewinde-⌀ 76,2 mm
Außen-⌀ 120 mm
Höhe 36 mm
Toleranzklasse mittel
Schneidrichtung rechts
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 141550 W3
EAN / GTIN 4062406223960
Herstellernummer 141550 W3

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 1 3/4 Gang Anschnitt.

Verwendung:

Für Whitworth-Gewinde nach BSW-Norm BS84 im Toleranzfeld mittel.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb