{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M20 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6e | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 2,5 mm | |
Außen-⌀ | 45 mm | |
Höhe | 18 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140350 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406221720 | |
Herstellernummer | 140350 M20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schneideisen 6e, M: M20
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
330 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
|
Außen-⌀ | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindeart | M | M | M | M-LH | M | M |
Höhe | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | links | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |