Schneideisen 6e M2

Artikel-Nr.: 140350 M2
Netto: 39,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6e

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M2
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS
    Norm EN 22568
    Toleranzklasse DIN 13 6e
    Schneidrichtung rechts
    Steigung 0,4 mm
    Außen-⌀ 16 mm
    Höhe 5 mm
    Produktart Schneideisen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 140350 M2
    EAN / GTIN 4062406189365
    Herstellernummer 140350 M2

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Öl
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschlossene, vorgeschlitzte Form. ≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 1 3/4 Gang Anschnitt.
    Toleranzfeld 6e = mit Untermaß ca. 0,03 − 0,04 mm. Für Toleranzklasse „mittel“, wenn Bolzen eine galvanische Schutzschicht erhalten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb