{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12 | |
Beschichtung | AlTiN | |
Gewindeart | M; M-LH; UN; UN-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Bereich Gewindesteigung | 0,8 mm - 1,75 mm | |
Nenn-⌀ DC | 9,8 mm | |
Schneidenlänge Lc | 2,33 mm | |
Schaftlänge Ls | 42,7 mm | |
Auskraglänge L1 | 36,9 mm | |
Gesamtlänge L | 82 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vorschub fz in CFK | 0,1 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 36 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139625 M12 | |
EAN / GTIN | 4067263140016 | |
Herstellernummer | 139625 M12 |