{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,4 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 1,85 mm | |
Gewinde-⌀ | 2 mm | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | gelb | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 6 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139171 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197541789 | |
Herstellernummer | 139171 M2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX M2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 1 | 3 |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gewinde-⌀ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gewindeart | M | M | M | M |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |