{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M10 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 8 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 9,35 mm | |
Gewinde-⌀ | 10 mm | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | gelb | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 30 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139171 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197541857 | |
Herstellernummer | 139171 M10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX M10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
299 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
259 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
352 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Anzahl Spannuten | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Farbring | gelb | blau | grün | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | DIN 6535 HA mit h6 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidstoff | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | VHM | HSS E PM |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |