• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer 4.3/8-16

Artikel-Nr.: 130050 4.3/8-16
Netto: 3.489,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UN
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Gewinde-Norm: ASME B1.1
  • Toleranzklasse: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 4.3/8-16 UN
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart UN
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Gewinde-Norm ASME B1.1
Toleranzklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,588 mm
Gänge pro Zoll 16
Gewinde-⌀ 111,1 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Schaft-⌀ Ds 56 mm
Schaft-Vierkant □ 44 mm
Kernloch-⌀ 109,6 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 12
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 12
Gewindetiefe 166,7 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130050 4.3/8-16
EAN / GTIN 4062406053116
Herstellernummer 130050 4.3/8-16

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
10
Alu
N
10
Alu (kurzspanend)
N
12
Stahl < 500 N/mm²
P
8
Stahl < 750 N/mm²
P
8
Stahl < 900 N/mm²
P
6
Stahl < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb