{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 3.1/2-16 UN | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UN | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Gewinde-Norm | ASME B1.1 | |
Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grund- und Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,588 mm | |
Gänge pro Zoll | 16 | |
Gewinde-⌀ | 88,9 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 39 mm | |
Kernloch-⌀ | 87,4 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 10 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Gewindetiefe | 133,35 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130050 3.1/2-16 | |
EAN / GTIN | 4062406052805 | |
Herstellernummer | 130050 3.1/2-16 |