{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 7/16-20 UNF LH | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | ASME B1.1 | |
Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links | |
Gewindesteigung | 1,27 mm | |
Gänge pro Zoll | 20 | |
Gewinde-⌀ | 11,11 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 7 mm | |
Kernloch-⌀ | 9,9 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 33,33 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130031 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406037055 | |
Herstellernummer | 130031 7/16-20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/16-20
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
63,78 €
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
|
|
Gänge pro Zoll | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Gesamtlänge L | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm |
Gewinde-⌀ | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Kernloch-⌀ | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Schaft-Vierkant □ | 7 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 7 mm | 6,2 mm |
Gewindetiefe | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm |