{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 3/8-24 UNF LH | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | ASME B1.1 | |
Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links | |
Gewindesteigung | 1,058 mm | |
Gänge pro Zoll | 24 | |
Gewinde-⌀ | 9,525 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 8 mm | |
Kernloch-⌀ | 8,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 28,59 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130031 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406036973 | |
Herstellernummer | 130031 3/8-24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3/8-24
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
50,46 €
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
|
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Gewindegröße | 3/8-24 UNF LH | 3/8-24 UNF | 3/8-24 UNF | 3/8-24 UNF | 3/8-24 UNF |
Gewindesteigung | 1,058 mm | 1,058 mm | 1,058 mm | 1,058 mm | 1,058 mm |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 7 mm | 7 mm | 10 mm | 9 mm |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |