{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,6 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 12×D | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 107,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 120 mm | |
Gesamtlänge L | 162 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,55 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123178 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197755421 | |
Herstellernummer | 123178 8,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 8,6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja |
Beschichtung | DLC | TiAlN | TiAlN |
Ausführung | 12×D | 12×D | 12×D |
Farbring | gelb | grün | grün |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 |