{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,7 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 12×D | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 38 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 42 mm | |
Gesamtlänge L | 81 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,22 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123178 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197754837 | |
Herstellernummer | 123178 2,7 |