{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 7,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 64,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 76 mm | |
Gesamtlänge L | 114 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123104 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197961655 | |
Herstellernummer | 123104 7,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 7,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spannutenlänge Lc | 76 | 76 | 76 | 76 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 |