{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 3,7 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123104 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197961341 | |
Herstellernummer | 123104 3,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 140 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |