{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 43,9 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 53 mm | |
Gesamtlänge L | 91 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122545 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197392985 | |
Herstellernummer | 122545 6,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |