{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 37,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 44 mm | |
Gesamtlänge L | 82 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122545 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197392824 | |
Herstellernummer | 122545 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HB 4,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
|
Nenn-⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 | h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 | 140 | 140 | 140 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 37,3 | 17,3 | 17,3 | 37,3 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |