{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,7 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 61 mm | |
Gesamtlänge L | 103 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122540 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197052193 | |
Herstellernummer | 122540 8,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN |
Farbring | grün | grün | grün | grün | grün |
Nenn-⌀ DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | m7 | m7 | m7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,7 mm | 48,7 mm | 48,7 mm | 48,7 mm | 48,7 mm |