{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 71 mm | |
Gesamtlänge L | 118 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,27 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122540 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077761 | |
Herstellernummer | 122540 10,06-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 10,06-X mm
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja |
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN |
Ausführung | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Farbring | grün | ohne | ohne | grün |
Gesamtlänge L | 118 | 102 | 102 | 118 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spannutenlänge Lc | 71 | 55 | 55 | 71 |